ガラスドア用ノブ

ガラスドア用ノブ LAMP(スガツネ) ガラスドア用ノブ LAMP(スガツネ) ガラスドア用ノブ LAMP(スガツネ)

シャワーブースなどのガラスドア用ノブです。

付属品
パッキン
チューブ
用途シャワーブースなどのガラスドア用ノブです。 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ノブ 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8、10、12 高さT(mm)30 内容量1個
注意
ノブを連結するねじ(長ねじ)のかかり代が、左右均等になるよう取り付けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37929507 05007-31 321
10,300
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37929516 05030-31 410
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする