LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製つまみ 83型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
つまみ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×45
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質/仕上
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37926664
8363-031
ヘアライン仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
20
9.5
21.5
45
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37926673
8363-037
鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨仕上
20
9.5
21.5
45
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37926682
8362-031
ヘアライン仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
25
12
27
76
¥
3,970
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926691
8362-037
鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨仕上
25
12
27
76
¥
3,970
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926707
8361-031
ヘアライン仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
30
13
32
120
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926716
8361-037
鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨仕上
30
13
32
120
¥
5,140
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください