つまみ PO3410型

つまみ PO3410型 - LAMP(スガツネ工業)つまみ PO3410型 - LAMP(スガツネ工業)つまみ PO3410型 - LAMP(スガツネ工業)つまみ PO3410型 - LAMP(スガツネ工業)
質量(g)40付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25種類つまみ材質亜鉛合金(ZDC)高さT(mm)26内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926777PO341019E101亜鉛合金/マットシルバーマットシルバー
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
37926786PO341019G104亜鉛合金/クロームめっきクロムめっき
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする