LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-ND230
(1件のレビュー)
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途
屑入れ
形状
角型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37958383
AZ-ND230(HL)
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
720
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499159
AZ-ND310-HL
-
1050
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください