LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途
屑入れ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
形状
角型
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37958331
AZ-HD230(HL)
234
160
288
214
120
234
60
90
308
289
215
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37958347
AZ-HD310(HL)
310
220
364
274
160
294
112
142
384
365
275
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください