LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 ステンレス鋼製コート掛 C型
(1件のレビュー)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37930182
CS-22
22
17
27
15
9
9
3.1
4
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37930191
CL-30
30
17
33
22
11
10
3.1
5
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください