パネルホルダーフロア用 SA-94型

パネルホルダーフロア用 SA-94型 - LAMP(スガツネ工業)パネルホルダーフロア用 SA-94型 - LAMP(スガツネ工業)パネルホルダーフロア用 SA-94型 - LAMP(スガツネ工業)

アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。
適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。
アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。

付属品
コネクターねじセット
六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)内容量1個
注意
床面への固定ねじ、アンカーは別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37957376SA-94
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする