ランプ印 プラソケット PS-37

ランプ印 プラソケット PS-37 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プラソケット PS-37 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プラソケット PS-37 - LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プラソケット PS-37 - LAMP(スガツネ工業)
(20件のレビュー)

パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。

材質ハイインパクトスチロール形状U型ソケットホワイト質量(g)8耐荷重(kg)20耐荷重(N/ペア)196アズワン品番64-6789-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37929945PS-37
60
55
61(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: 突っ張り棒の支えに

突っ張り棒を乗せるため購入しました
問題なく使えます

対象商品 : 37929945
2023-07-09
用途: 物干し台
製造業

部屋に物干し台を追加したかったので2セット購入。
とても安いので少々心配でしたが強度も全く問題なく使用できています。

対象商品 : 37929945
2023-04-27
用途: ステンレス棒の渡し
サービス業

何度もリピートしています。
丈夫なため壊れたものは一つもないです。

対象商品 : 37929945
2021-07-06
用途: 丸パイプの固定
製造業

とても安いので心配でしたが問題なく使用できました。
やはり安いとのなので見た目は値段にあってるかと思います。

対象商品 : 37929945
2020-02-21
用途: 突っ張り棒に
飲食業

値段も手頃価格で突っ張り棒が落ちない様に使うにはうってつけかと

1が参考にしています
対象商品 : 37929945
2020-09-21
用途: ポールを取り付けるため
個人のお客様

何回もリピートしています。ちゃんとロックもするし、安い値段なので大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37929945
2019-03-03
用途: 洗面所の棚にポール取付
建設業・工事業

安価で目立たない素材で良かったです。ホームセンターでは似たようなものがありませんでした。

対象商品 : 37929945
2018-07-03
用途: 洋服掛けに使用

使わないときは丸パイプが取り外し出来るので非常に便利です。
耐久性もあり。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする