LAMP(スガツネ工業)
真鍮つまみ KHE111型
付属品
トラスねじM4×30
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類
つまみ
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37927172
KHE111-16PB
17
18.5
16
12
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
37927181
KHE111-22PB
43
25.5
21
16
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください