LAMP(スガツネ工業)
配線孔キャップ PC2009I型
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
材質/仕上
亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質
亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状
角型
色
マットシルバー
外形寸法D(mm)
72.5
取付穴径d(Φmm)
68.5
内容量
1個
注意
上から押し込むようにして取り付けてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37947822
PC2009I300EZ002
227
280
300
285
288
¥
16,030
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947831
PC2009I400EZ002
287
380
400
385
388
¥
20,420
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください