カムロック 3404S型
キーは90°回転1ヶ所抜けです。解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
キー挿入穴はステンレス鋼製の防塵シャッター付きです。
鍵違い数は20通りです。
本体の正面カバー部分はステンレス鋼(SUS304)製です。
材質
(本体)亜鉛合金/有色クロメート処理
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(六角ナット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(キー)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
用途制御盤、配電盤、空調盤、シールドラック、車両、船舶など
質量(g)46
内容量1個
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(六角ナット)亜鉛合金/光沢クロメート処理
(キー)黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37878775
2022-02-19
- 用途:
- 工具箱のカギ
西村工業 様
3日以内出荷と書いているのに出荷予定日が5日も先になついる、前回注文した商品も同じでした3日以内と言うので注文しているので、予定が組めません。
MonotaROからの回答
ご不便をかけ申し訳ございません。メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。どうぞよろしくお願いいたします。