ステンレス鋼製 ステー F-300
上蓋用ステーです。
材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)113
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)295
ステー種類その他ステー
内容量1本
注意
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。扉を開いた状態で保持する機能はありません。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06