ステンレス鋼製 スライドレール CBL-ST52

ステンレス鋼製 スライドレール CBL-ST52 LAMP(スガツネ)

ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。

用途重量用 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 質量(kg/m)3 材質(ボール)ステンレス鋼 材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)、ポリアミド 内容量1本
注意
レールの脱着はできません。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37891524 CBL-ST58-300(CBL-ST52-300) 250 - 100 - 180 180 300 1177/ペア
38,800
 
 
取扱い終了

返品不可
37891533 CBL-ST58-350(CBL-ST52-350) 300 125 150 - 230 230 350 1128/ペア
40,900
 
 
取扱い終了

返品不可
37891542 CBL-ST58-400(CBL-ST52-400) 350 150 200 - 280 280 400 1079/ペア
44,600
 
 
取扱い終了

返品不可
37891551 CBL-ST58-450(CBL-ST52-450) 400 175 250 - 310 310 450 1030/ペア
47,700
 
 
取扱い終了

返品不可
37891567 CBL-ST58-500(CBL-ST52-500) 450 200 300 - 340 340 500 981/ペア
51,400
 
 
取扱い終了

返品不可
37891576 CBL-ST58-550(CBL-ST52-550) 500 225 - 150 370 370 550 932/ペア
53,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37891585 CBL-ST58-600(CBL-ST52-600) 550 250 - 175 400 400 600 883/ペア
57,200
 
 
取扱い終了

返品不可
37891594 CBL-ST58-700(CBL-ST52-700) 650 300 - 225 480 480 700 785/ペア
59,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37891603 CBL-ST58-800(CBL-ST52-800) 750 350 - 275 540 540 800 687/ペア
65,100
 
 
取扱い終了

返品不可
37891612 CBL-ST58-900(CBL-ST52-900) 850 400 - 325 600 600 900 588/ペア
69,300
 
 
取扱い終了

返品不可
37891621 CBL-ST58-1000(CBL-ST52-1000) 950 450 - 375 680 680 1000 490/ペア
74,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする