ステンレス鋼製 横型丁番 YHS型

ステンレス鋼製 横型丁番 YHS型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 横型丁番 YHS型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 横型丁番 YHS型 LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

幅広なステンレス鋼製平蝶番です。
折り曲げての使用も想定しています。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(N/ペア)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37881724 YHS-38 59 35 38 1.2 3
670
599
659 (税込)
5日以内出荷

返品不可
37881715 YHS-32 59 45 32 1.5 3.5
650
 
 
取扱い終了
37881733 YHS-51 98 85 51 1.5 4
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37881715
2020-03-24
用途:
キャリアボックスの蝶番が壊れたので代用品として加工して取り付けた
運輸・通信業

好きなところにねじ穴が空けられるので加工するにはもってこいです。多少バリがあるのでマイナス1です。

対象商品:
37881724
2016-04-06
用途:
プレジャーボート
電気・ガス・熱供給・水道業

加工は容易ですが暑さがもう少しあると良いかと・・・
この厚さしかなかったので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする