ステンレス鋼製 強力ファスナー 18-613SS
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
シーリングピンに適応しています。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)13.1
質量(g)23
仕上バレル研磨
適合フック01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS
許容荷重(N)637
許容荷重(N[kgf])637[65]
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。