ナックルロック 2410S型
|
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。
キーは90°回転1ヶ所抜けです。解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
鍵違い数は200通りです。
材質
(本体)亜鉛合金/クロームめっき
(カム・六角ナット)鋼/光沢クロメート処理
(キー)鋼/ニッケルめっき
質量(g)85
内容量1個
注意
※鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 ※施錠時、カムに外力がかからないようにしてください。シリンダーが破損し、解錠できなくなるおそれがあります。
※キーの抜き差しは回転動作中に行わないでください。必ず所定の位置で行ってください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。