重量用ダンピングキャスター SL900シリーズ

重量用ダンピングキャスター SL900シリーズ LAMP(スガツネ)

独自のスプリング機構により、段差の乗り越え時や、床面の凹凸の衝撃を吸収します。
始動抵抗やころがり抵抗が小さく、少ない力で軽く搬送できるキャスターです。作業をする方の腰などへの負担を軽減する、人間工学に配慮した設計です。
スプリングの作動部分には自己潤滑性の高いオイル含浸のブッシュを装着しています。
旋回部はグリースを封入したシールド構造です。

材質(本体) 取付穴寸法(d×I)(mm)137×28.2 キャスタータイププレート式自在車キャスター 内容量1個
注意
負荷時のH寸法は、最大耐荷重での数値となります。
自在車のみで、固定車はありません。
ウレタンは性能上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径D(Φmm)
ストッパー
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37907466 SUG-6-SL905-PSE 127 ソリッド・エラストマー なし 単輪 -
136,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37907475 SUG-6-SL908-YU 203.2 ダーコ・ウレタン なし 単輪 76.2
255,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37907484 SUG-6-SL908F-YU 203.2 ダーコ・ウレタン なし 単輪 -
173,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37907493 SUG-6-SL910-YU 254 ダーコ・ウレタン なし 単輪 76.2
262,000
 
 
取扱い終了

返品不可
37907502 SUG-6-SL910F-YU 254 ダーコ・ウレタン なし 単輪 -
186,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする