低床式双輪キャスター 30シリーズ

低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業) 低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
安定感のある双輪で、旋回性に優れています。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。
Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。

材質(本体) ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)92.1 耐荷重(N)1323 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)44.5 内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUG-16-32-XD 37910442
SUG-16-32-XD 37910442
37910442 SUG-16-32-XD 50.8 73.05 85.7 特殊クロロプレンゴム 自在車
14,000
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
SUG-16-325-XSR 37910451
SUG-16-325-XSR 37910451
37910451 SUG-16-325-XSR 63.5 73.05 98.4 スーパーロール・クロロプレンゴム 自在車
15,300
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
SUG-16-32R-XD 37910467
SUG-16-32R-XD 37910467
37910467 SUG-16-32R-XD 50.8 73.05 85.7 特殊クロロプレンゴム 固定車
12,000
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
SUG-16-325R-XSR 37910476
SUG-16-325R-XSR 37910476
37910476 SUG-16-325R-XSR 63.5 73.05 98.4 スーパーロール・クロロプレンゴム 固定車
12,700
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする