板金用シリンダープッシュ錠 2100B型

板金用シリンダープッシュ錠 2100B型 LAMP(スガツネ)
(2件のレビュー)

キーなしで、本体を軽くプッシュするだけで施錠できます。
キーを差し込み、少し回すと解錠できます。

付属品十字穴付皿小ねじM3×5 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)50 シリンダー径(Φmm)18.6 材質(キー)黄銅(真鍮) 取付はかま厚(mm)20 内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37879414 2100B-B
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
37879423 2100B-D
1,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
37879423
2021-04-24
用途:
硝子引き戸鍵の修理交換
建設業・工事業

図面通り何の問題まなく取付出来ました。ありgありがとうございました。

対象商品:
37879423
2021-06-20
用途:
掲示板のガラス戸の戸締りに使用。
その他業種

こんな特殊なモノまでそろえているとは、驚きです。
製品は、しっかり純正品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする