Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR - NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR - NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR - NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR - NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR - NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR - NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR - NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR - NOK
(157件のレビュー)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305内容量1個
全323種類を絞り込む
内径do(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
種類
323種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
内径do(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37978534AS568-001ANBR(ニトリルゴム)0.74(±0.10)2.781.02±0.07AS568形固定用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978543AS568-002ANBR(ニトリルゴム)1.07(±0.1)3.611.27±0.07AS568形固定用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978552AS568-003ANBR(ニトリルゴム)1.42(±0.1)4.461.52±0.07AS568形固定用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978561AS568-004ANBR(ニトリルゴム)1.78(±0.12)5.341.78±0.07AS568形固定用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978577AS568-005ANBR(ニトリルゴム)2.57(±0.12)6.131.78±0.07AS568形固定用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978586AS568-006A(AN6227-1)NBR(ニトリルゴム)2.90(±0.12)6.461.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978595AS568-007A(AN6227-2)NBR(ニトリルゴム)3.68(±0.12)7.241.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978604AS568-008A(AN6227-3)NBR(ニトリルゴム)4.47(±0.12)8.031.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978613AS568-009A(AN6227-4)NBR(ニトリルゴム)5.28(±0.12)8.841.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978622AS568-010A(AN6227-5)NBR(ニトリルゴム)6.07(±0.12)9.631.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978631AS568-011A(AN6227-6)NBR(ニトリルゴム)7.65(±0.12)11.211.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978647AS568-012A(AN6227-7)NBR(ニトリルゴム)9.25(±0.12)12.811.78±0.07AS568形固定用、AN6227運動用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978656AS568-013ANBR(ニトリルゴム)10.82(±0.12)14.381.78±0.07AS568形固定用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978665AS568-014ANBR(ニトリルゴム)12.42(±0.12)15.981.78±0.07AS568形固定用
オープン
31
34(税込)
当日出荷
37978674AS568-015ANBR(ニトリルゴム)14.00(±0.12)17.561.78±0.07AS568形固定用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
37978683AS568-016ANBR(ニトリルゴム)15.60(±0.12)19.161.78±0.07AS568形固定用
オープン
31
34(税込)
当日出荷
37978692AS568-017ANBR(ニトリルゴム)17.17(±0.12)20.731.78±0.07AS568形固定用
オープン
41
45(税込)
当日出荷
37978701AS568-018ANBR(ニトリルゴム)18.77(±0.12)22.331.78±0.07AS568形固定用
オープン
41
45(税込)
当日出荷
37978717AS568-019ANBR(ニトリルゴム)20.35(±0.15)23.911.78±0.07AS568形固定用
オープン
66
73(税込)
当日出荷
37978726AS568-020ANBR(ニトリルゴム)21.95(±0.15)25.511.78±0.07AS568形固定用
オープン
41
45(税込)
当日出荷
37978735AS568-021ANBR(ニトリルゴム)23.52(±0.15)27.081.78±0.07AS568形固定用
オープン
41
45(税込)
当日出荷
37978744AS568-022ANBR(ニトリルゴム)25.12(±0.15)28.681.78±0.07AS568形固定用
オープン
61
67(税込)
当日出荷
37978753AS568-023ANBR(ニトリルゴム)26.70(±0.15)30.261.78±0.07AS568形固定用
オープン
69
76(税込)
当日出荷
37978762AS568-024ANBR(ニトリルゴム)28.30(±0.15)31.861.78±0.07AS568形固定用
オープン
69
76(税込)
当日出荷
37978771AS568-025ANBR(ニトリルゴム)29.87(±0.15)33.431.78±0.07AS568形固定用
オープン
69
76(税込)
当日出荷
37978787AS568-026ANBR(ニトリルゴム)31.47(±0.15)35.031.78±0.07AS568形固定用
オープン
69
76(税込)
当日出荷
37978796AS568-027ANBR(ニトリルゴム)33.05(±0.15)36.611.78±0.07AS568形固定用
オープン
69
76(税込)
当日出荷
37978805AS568-028ANBR(ニトリルゴム)34.65(±0.15)38.211.78±0.07AS568形固定用
オープン
56
62(税込)
当日出荷
37978814AS568-029ANBR(ニトリルゴム)37.82(±0.25)41.381.78±0.07AS568形固定用
オープン
74
81(税込)
当日出荷
37978823AS568-030ANBR(ニトリルゴム)41.00(±0.25)44.561.78±0.07AS568形固定用
オープン
75
83(税込)
当日出荷
37978832AS568-031ANBR(ニトリルゴム)44.17(±0.25)47.731.78±0.07AS568形固定用
オープン
91
100(税込)
当日出荷
37978841AS568-032ANBR(ニトリルゴム)47.35(±0.25)50.911.78±0.07AS568形固定用
オープン
109
120(税込)
当日出荷
37978857AS568-033ANBR(ニトリルゴム)50.52(±0.25)54.081.78±0.07AS568形固定用
オープン
92
101(税込)
当日出荷
37978866AS568-034ANBR(ニトリルゴム)53.70(±0.25)57.261.78±0.07AS568形固定用
オープン
119
131(税込)
当日出荷
37978875AS568-035ANBR(ニトリルゴム)56.87(±0.25)60.431.78±0.07AS568形固定用
オープン
119
131(税込)
当日出荷
37978884AS568-036ANBR(ニトリルゴム)60.05(±0.25)63.611.78±0.07AS568形固定用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
37978893AS568-037ANBR(ニトリルゴム)63.22(±0.25)66.781.78±0.07AS568形固定用
オープン
149
164(税込)
当日出荷
37978902AS568-038ANBR(ニトリルゴム)66.40(±0.25)69.961.78±0.07AS568形固定用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
37978911AS568-039ANBR(ニトリルゴム)69.57(±0.38)73.131.78±0.07AS568形固定用
オープン
139
153(税込)
当日出荷
37978927AS568-040ANBR(ニトリルゴム)72.75(±0.38)76.311.78±0.07AS568形固定用
オープン
159
175(税込)
当日出荷
37978936AS568-041ANBR(ニトリルゴム)75.92(±0.38)79.481.78±0.07AS568形固定用
オープン
159
175(税込)
当日出荷
37978945AS568-042ANBR(ニトリルゴム)82.27(±0.38)85.831.78±0.07AS568形固定用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
37978954AS568-043ANBR(ニトリルゴム)88.62(±0.38)92.181.78±0.07AS568形固定用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
37978963AS568-044ANBR(ニトリルゴム)94.97(±0.38)98.531.78±0.07AS568形固定用
オープン
239
263(税込)
当日出荷
37978972AS568-045ANBR(ニトリルゴム)101.32(±0.38)104.881.78±0.07AS568形固定用
オープン
239
263(税込)
当日出荷
37978981AS568-046ANBR(ニトリルゴム)107.67(±0.38)111.231.78±0.07AS568形固定用
オープン
239
263(税込)
当日出荷
37978997AS568-047ANBR(ニトリルゴム)114.02(±0.38)117.581.78±0.07AS568形固定用
オープン
279
307(税込)
当日出荷
37979006AS568-048ANBR(ニトリルゴム)120.37(±0.38)123.931.78±0.07AS568形固定用
オープン
279
307(税込)
当日出荷
37979015AS568-049ANBR(ニトリルゴム)126.72(±0.58)130.281.78±0.07AS568形固定用
オープン
279
307(税込)
当日出荷
37979024AS568-050ANBR(ニトリルゴム)133.07(±0.58)136.631.78±0.07AS568形固定用
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:157
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: Vespaのオイルドレンボルトに

交換前のOリングはプラスチックのようにカチカチになっていました。
NOKなので安心して使用できます。硬度は70です。

2026-03-07
用途: エアー工具のメンテナンス
トップ工具製造業

エアー工具メーカーの釘打ち機のメンテナンスに交換部品として使用しています。
ARP568は、規格サイズなので問題なく使用しています。
NOKのOリングは、一番信頼できると思います。

対象商品 : 37978771
2026-02-14
用途: 水槽用外部フィルター・エデニックシェルトV3補修用
製造業

若干キツめではありますが、エデニックシェルトV3の呼び水キャップのOリングとして使用可能です!

2026-01-22
用途: キャブレターチョークのOリング
サービス業

材質も用途に適したもので予め計測及び考慮して購入。
使用感は少しきつめでしたが、その分は二次エアーの吸気はないでしょう。
この手のパーツは純正品がないので、このような単品販売は非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 37979864
2025-11-26
用途: チタン製の水筒のパッキンとして
cut salon Ysサービス業

THERMOS FBA-502Tの中栓パッキンの交換に使用しました。
熱湯を入れても蒸気の漏れがなくなりました。
20年以上前の水筒が蘇りました!

2025-08-24
用途: 水道蛇口の補修

湯沸し器の蛇口のノブが、高温になると回らなくなるので、購入しました。特殊なサイズを探していたので、一点から購入出来て助かりました。耐熱温度も高く、ノブが、高温で回らなくなることが解消されました。

2025-07-13
用途: 容器のパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バキュームテストツール付属のフルードエア抜き用カップのフタのOリングが硬化してきて真空漏れがひどくなったので、交換用のOリングを探していました。何種類か買ってためしたところ、少し引っ張り気味ですが、これがギリギリフィットしました。

2025-05-09
用途: エアチャックガンの減圧ボタン用

注文コード40502542のエアチャックガンの減圧ボタンからエアーが漏れ、ガンをコンプレッサーにつなぐと同時にシューっていうので、このOリングを交換したら見事に漏れなくなった。既存Oリングがボロボロでサイズの選定がわからなかったが、ノギスで軸と内径を図って適当に注文したが、ぴったりだった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする