Oリング ISO型

Oリング ISO型 - NOKOリング ISO型 - NOKOリング ISO型 - NOKOリング ISO型 - NOKOリング ISO型 - NOKOリング ISO型 - NOKOリング ISO型 - NOKOリング ISO型 - NOK
(89件のレビュー)
内容量1個
281件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径do(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37987004ISO A 0018 GNBR(ニトリルゴム)1.80(±0135.41.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン27
27
30(税込)
当日出荷
37987013ISO B 0140 GNBR(ニトリルゴム)14.0(±0.19)19.32.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
37987022ISO C 0180 GNBR(ニトリルゴム)18.0(±0.21)25.13.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
37987031ISO D 0400 GNBR(ニトリルゴム)40.0(±0.38)50.65.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
37987047ISO A 0020 GNBR(ニトリルゴム)2.00(±0.13)5.61.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
37987056ISO B 0150 GNBR(ニトリルゴム)15.0(±0.20)20.32.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
37987065ISO C 0190 GNBR(ニトリルゴム)19.0(±0.22)26.13.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
37987074ISO D 0412 GNBR(ニトリルゴム)41.2(±0.39)51.85.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
37987083ISO E 1090 GNBR(ニトリルゴム)109(±0.91)1237.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン259
259
285(税込)
3日以内出荷
37987092ISO A 0022 GNBR(ニトリルゴム)2.24(±0.13)5.841.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
37987101ISO B 0160 GNBR(ニトリルゴム)16.0(±0.20)21.32.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
37987117ISO C 0200 GNBR(ニトリルゴム)20.0(±0.22)27.13.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン69
69
76(税込)
当日出荷
37987126ISO D 0425 GNBR(ニトリルゴム)42.5(±0.40)53.15.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
37987135ISO E 1120 GNBR(ニトリルゴム)112(±0.93)1267.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン259
259
285(税込)
6日以内出荷
37987144ISO A 0025 GNBR(ニトリルゴム)2.50(±0.13)6.11.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
37987153ISO B 0170 GNBR(ニトリルゴム)17.0(±0.21)22.32.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン61
61
67(税込)
当日出荷
37987162ISO C 0212 GNBR(ニトリルゴム)21.2(±0.23)28.33.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン53
53
58(税込)
当日出荷
37987171ISO D 0437 GNBR(ニトリルゴム)43.7(±0.41)54.35.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
37987187ISO E 1150 GNBR(ニトリルゴム)115(±0.95)1297.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン319
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
37987196ISO A 0028 GNBR(ニトリルゴム)2.80(±0.14)6.41.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン27
27
30(税込)
当日出荷
37987205ISO B 0180 GNBR(ニトリルゴム)18.0(±0.21)23.32.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
37987214ISO C 0224 GNBR(ニトリルゴム)22.4(±0.24)29.53.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン69
69
76(税込)
当日出荷
37987223ISO D 0450 GNBR(ニトリルゴム)45.0(±0.42)55.65.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン129
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
37987232ISO E 1180 GNBR(ニトリルゴム)118(±0.97)1327.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン319
319
351(税込)
6日以内出荷
37987241ISO A 0031 GNBR(ニトリルゴム)3.15(±0.14)6.751.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
37987257ISO B 0190 GNBR(ニトリルゴム)19.0(±0.22)24.32.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン51
51
56(税込)
当日出荷
37987266ISO C 0236 GNBR(ニトリルゴム)23.6(±0.24)30.73.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン69
69
76(税込)
当日出荷
37987275ISO D 0462 GNBR(ニトリルゴム)46.2(±0.43)56.85.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
37987284ISO E 1220 GNBR(ニトリルゴム)122(±1.00)1367.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン319
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
37987293ISO A 0035 GNBR(ニトリルゴム)3.55(±0.14)7.151.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
37987302ISO B 0200 GNBR(ニトリルゴム)20.0(±0.22)25.32.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン61
61
67(税込)
当日出荷
37987311ISO C 0250 GNBR(ニトリルゴム)25.0(±0.25)32.13.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン69
69
76(税込)
当日出荷
37987327ISO D 0475 GNBR(ニトリルゴム)47.5(±0.44)58.15.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
37987336ISO E 1250 GNBR(ニトリルゴム)125(±1.03)1397.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン319
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
37987345ISO A 0037 GNBR(ニトリルゴム)3.75(±0.14)7.351.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
37987354ISO B 0212 GNBR(ニトリルゴム)21.2(±0.23)26.52.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン61
61
67(税込)
当日出荷
37987363ISO C 0258 GNBR(ニトリルゴム)25.8(±0.26)32.93.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン87
87
96(税込)
当日出荷
37987372ISO D 0487 GNBR(ニトリルゴム)48.7(±0.45)59.35.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
37987381ISO E 1280 GNBR(ニトリルゴム)128(±1.05)1427.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン319
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
37987397ISO A 0040 GNBR(ニトリルゴム)4.00(±0.14)7.61.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
37987406ISO B 0224 GNBR(ニトリルゴム)22.4(±0.24)27.72.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン53
53
58(税込)
当日出荷
37987415ISO C 0265 GNBR(ニトリルゴム)26.5(±0.26)33.63.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン83
67
アウトレット
74(税込)
当日出荷
残り28点です
37987424ISO D 0500 GNBR(ニトリルゴム)50.0(±0.46)60.65.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
37987433ISO E 1320 GNBR(ニトリルゴム)132(±1.08)1467.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン319
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
37987442ISO A 0045 GNBR(ニトリルゴム)4.50(±0.14)8.11.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
37987451ISO B 0236 GNBR(ニトリルゴム)23.6(±0.24)28.92.65(±0.09)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン69
69
76(税込)
当日出荷
37987467ISO C 0280 GNBR(ニトリルゴム)28.0(±0.28)35.13.55(±0.10)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン87
87
96(税込)
当日出荷
37987476ISO D 0515 GNBR(ニトリルゴム)51.5(±0.47)62.15.30(±0.13)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン149
149
164(税込)
6日以内出荷
37987485ISO E 1360 GNBR(ニトリルゴム)136(±1.10)1507.00(±0.15)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン359
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
37987494ISO A 0048 GNBR(ニトリルゴム)4.57(±0.15)8.171.8(±0.08)ISO相当一般工業用シリーズ 固定用
オープン36
36
40(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:89
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: サスペンションのアッパーマウントの隙間に
佐藤商店自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションアッパーマウントのゴムのヘタりによる隙間に、応急処置としてOリング挟みました。あくまでも応急処置ですが効果があります。本来の使用用途ではありませんが、サイズが豊富で助かりました。

対象商品 : 37988386
2025-09-06
用途: リフターメンテナンス

平リングの同機械が既になかった為にこちらの製品で検討し問題無く動作しました

2025-04-09
用途: 自転車用USTチューブレスバルブの補修用Oリングとして使用
製造業

内径Φ4.50mm/外径Φ8.1mm/線径Φ1.8mmの製品を購入。
MTB用ホイール(MAVIC/CROSS MAX SLR DISC 26)のUSTチューブレスバルブの補修用Oリングとして使用しました。使用中の現物Oリングのサイズをノギスであちこち計測し、ISO型のこのサイズであると結論して購入しましたが、実際にピッタリと嵌まり、スローなエア漏れが見事に止まりました。
このような小さな部品を単品で購入できるモノタロウさんに感謝です。
満足度は文句なしの★★★★★(星5個)です。

2が参考にしています
2025-03-20
用途: TOTO浴室混合水栓シャワー付TMG40CQXのTH576S 温度調節ユニット
高橋工業建設業・工事業

サーモスタットの交換用Oリングとして、購入しました。1つのサーモスタットで6か所Oリングが使われていますが、既存のOリングを計測し、溝を計測し、充てん率やひづみ率を見ながら選定しました。とりあえず問題なく使用できています。ちなみにTH576Sを交換用部品として取り寄せたところ、今使われている部品とは、違うもので互換性のあるものでした。

1が参考にしています
2025-04-18
用途: バイクのゴムバンドとして購入

Oリング本来の使用法ではなく、
ゴムバンドとして購入しました。
内径、線形ともサイズがバリエーションも多く、
今回買ったサイズは、ピッタリでした。

2025-02-11
用途: エンジンオイルのドレンコックに

車両乗り換えに伴い、エンジンオイルのドレンコック(EZバルブ)を付け替えました。コックにはOリングが取り付けてあり、手持ちのOリングはインチサイズなのか微妙に合いません。近所のお店を数軒回りましたが見つからず、モノタロウさんで検索したらイッパツで発見。はじめからモノタロウさんで探せばよかったです!

2025-04-08
用途: 機械や設備の修理

ホームセンターなどに置いていない商品も多いのですし、線径をかえたい時などにとても便利です。最近の価格上昇が大きいために星を4つにしました。

対象商品 : 37987056
2024-12-12
用途: 機械のメンテナンス

特殊なサイズで市販では探さなかったのですがほぼ同じサイズを見つけて購入。無事修理でき問題無く使用できてます、豊富なサイズを扱っているので助かります。
次回もリピートいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする