サーモスタット付シャワーバス水栓(13mm)

サーモスタット付シャワーバス水栓(13mm) INAX(LIXIL)

呼び径(mm)13 機能逆止弁付、本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース 取付穴径(Φmm)25±2(2個) 吐水口長さ(mm)300 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
湯水芯々(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38025976 BF-B646T(300)-A100 スプレーシャワー 100
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38025985 BF-B646TN(300)-A100 スプレーシャワー 100
57,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38025994 BF-B646T(300)-A85 スプレーシャワー 85
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38026003 BF-B646TN(300)-A85 スプレーシャワー 85
57,400
 
 
取扱い終了

返品不可
38026012 BF-B646T(300)-A120 スプレーシャワー 120
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38026021 BF-B646TN(300)-A120 スプレーシャワー 120
57,400
 
 
取扱い終了

返品不可
87061931 BF-B646TSD(300)-A85 エコフルスプレーシャワー 85
56,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする