Panasonic(パナソニック)
大角四角片寄りスイッチカバー
材質
鋼板製
質量(kg)
0.14
種類
13ミリカバー
寸法H(mm)
13
仕上
電気亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38221775
DS4112
¥385
¥
309
¥340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください