不二ラテックス
FA-1212Cシリーズ
ストローク(mm)
12
取付ねじサイズ
M12×1
全長(mm)
70
材質(本体)
樹脂
構造
固定式
オリフィス方式
ダッシュポット式
最小衝突速度(m/s)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸収エネルギー(J)
キャップ色
等価質量(kg)
最大抗力値(N)
毎分吸収エネルギー(J/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38031287
FA-1212C1-C
0.29
白
最大:1.5
245
14.7
¥
980
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38031296
FA-1212C2-C
0.49
黒
最大:3
294
14.7
¥
980
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38031305
FA-1212C3-C
1
黄
最大:5
294
5
¥
980
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
38031314
FA-1212C4-C
1
緑
最大:7.5
294
5
¥
980
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
38031323
FA-1212C5-C
1
赤
最大:10
294
5
¥
980
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください