FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ

FA-3650UD/FWM-3650UBDシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)50構造調整式最大吸収エネルギー(J)392取付ねじサイズM36×1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
キャップ
等価質量(kg)
オリフィス方式
最大衝突速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38032032FA-3650UD-S235最大:1400多孔オリフィス式3
22,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38032041FA-3650UD-C254.5最大:1400多孔オリフィス式3
23,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38032057FWM-3650UBD-S235最大:2700多孔変則オリフィス式2
22,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38032066FWM-3650UBD-C254.5最大:2700多孔変則オリフィス式2
23,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする