不二ラテックス
FA-4250YD/FWM-4250YBDシリーズ
ストローク(mm)
50
全長(mm)
212.5
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
441
取付ねじサイズ
M42×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等価質量(kg)
オリフィス方式
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38032102
FA-4250YD-C
最大:390
多孔オリフィス式
3
0.7
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
38032111
FWM-4250YBD-C
最大:3500
多孔変則オリフィス式
2
0.3
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください