不二ラテックス
FA-4280WD/FWM-4280WBDシリーズ
ストローク(mm)
80
最大吸収エネルギー(J)
720
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等価質量(kg)
オリフィス方式
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38032127
FA-4280WD-C
最大:640
多孔オリフィス式
3
0.7
¥
39,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
38032136
FWM-4280WBD-C
最大:5500
多孔変則オリフィス式
2
0.3
¥
39,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください