FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ - 不二ラテックス
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
構造
最大吸収エネルギー(J)
キャップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38032145FA-2016EA-S16105調整式25.4
10,500
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
38032154FA-2016EA-C16122調整式25.4
11,300
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
38032172FA-2725FA-S25136調整式79.3
12,700
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38032181FA-2725FA-C25156調整式79.3
13,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38032163FA-2016EA-U16--25.4クレビス
13,500
取扱い終了
返品不可
38032197FA-2725FA-U25--79.3クレビス
16,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする