不二ラテックス
FA-3625Aシリーズ
ストローク(mm)
25
全長(mm)
150
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
200
取付ねじサイズ
M36×1.5
オリフィス方式
多孔オリフィス式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
等価質量(kg)
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38032775
FA-3625A1-C
2000
1
0.3
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
38032784
FA-3625A3-C
700
3
0.7
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください