FA-2016Eシリーズ

FA-2016Eシリーズ - 不二ラテックス
ストローク(mm)16構造調整式最大吸収エネルギー(J)35取付ねじサイズM20×1.5内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
キャップ
等価質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
キャップ
等価質量(kg)
オリフィス方式
最大衝突速度(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38032793FA-2016E1-S110300単孔オリフィス式1
8,100
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
38032802FA-2016E1-C127300単孔オリフィス式1
8,900
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
38032811FA-2016E2-S110200多孔変則オリフィス式2
8,100
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38032827FA-2016E2-C127200多孔変則オリフィス式2
8,900
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
38032836FA-2016E3-S110120多孔オリフィス式3
8,100
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
38032845FA-2016E3-C127120多孔オリフィス式3
8,900
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする