PV-M101C専用住宅盤 太陽光発電システム+エコキュート+電気温水器・IH対応 リミッタースペースなし
パナソニック電工住宅用太陽光発電システムようエネルギーモニタ(PV-M101C)に対応した電力検出ユニット内蔵の太陽光発電システム対応住宅分電盤です。
仕様
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
エコキュート用:コンパクトブレーカSH型(30A)
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
内容量1個
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]
太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
エコキュート用:コンパクトブレーカSH型(30A)
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)※埋込形は対応できません
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※幹線は必ず主幹ブレーカ(リミッター)容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。
※エネルギーモニタとエネルギーモニタ用電力検出ユニットまでの接続線はAE線(Φ0.9mm、2芯)です。 最長配線長は20mです。