オール電化対応 電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし

オール電化対応 電気温水器・IH対応住宅分電盤 コスモパネル リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 タイプ1次送りタイプ 種類ホーム分電盤 深さ(mm)111 縦(mm)325 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A 電気温水器用ブレーカ容量(A)40 内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※幹線は必ず主幹ブレーカ容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
盤定格(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38198666 BQE8462T4 348 6 (20A)3 (20A)2/(30A 200V)1 75
30,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38198675 BQE84102T4 382 10 (20A)7 (20A)2/(30A 200V)1 75
36,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38198684 BQE85102T4 382 10 (20A)7 (20A)2/(30A 200V)1 75
36,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38198693 BQE86102T4 382 10 (20A)7 (20A)2/(30A 200V)1 75
36,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38198702 BQE84142T4 416 14 (20A)9 (20A)4/(30A 200V)1 75
40,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38198711 BQE85142T4 416 14 (20A)9 (20A)4/(30A 200V)1 75
40,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38198727 BQE86142T4 416 14 (20A)9 (20A)4/(30A 200V)1 75
40,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38198736 BQE87142T4 416 14 (20A)9 (20A)4/(30A 200V)1 75
46,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38198745 BQE84182T4 450 18 (20A)13 (20A)4/(30A 200V)1 100
46,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38198754 BQE85182T4 450 18 (20A)13 (20A)4/(30A 200V)1 100
46,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38198763 BQE86182T4 450 18 (20A)13 (20A)4/(30A 200V)1 100
46,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38198772 BQE87182T4 450 18 (20A)13 (20A)4/(30A 200V)1 100
52,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38198781 BQE810182T4 450 18 (20A)13 (20A)4/(30A 200V)1 100
63,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38198797 BQE84222T4 484 22 (20A)15 (20A)6/(30A 200V)1 100
55,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38198806 BQE85222T4 484 22 (20A)15 (20A)6/(30A 200V)1 100
55,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38198815 BQE86222T4 484 22 (20A)15 (20A)6/(30A 200V)1 100
55,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38198824 BQE87222T4 484 22 (20A)15 (20A)6/(30A 200V)1 100
61,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38198833 BQE810222T4 484 22 (20A)15 (20A)6/(30A 200V)1 100
72,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38198842 BQE85262T4 518 26 (20A)19 (20A)6/(30A 200V)1 100
63,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38198851 BQE86262T4 518 26 (20A)19 (20A)6/(30A 200V)1 100
63,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38198867 BQE87262T4 518 26 (20A)19 (20A)6/(30A 200V)1 100
69,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38198876 BQE810262T4 518 26 (20A)19 (20A)6/(30A 200V)1 100
80,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38198885 BQE85302T4 552 30 (20A)23 (20A)6/(30A 200V)1 100
71,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38198894 BQE86302T4 552 30 (20A)23 (20A)6/(30A 200V)1 100
71,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38198903 BQE87302T4 552 30 (20A)23 (20A)6/(30A 200V)1 100
77,700
 
 
取扱い終了

返品不可
38198912 BQE810302T4 552 30 (20A)23 (20A)6/(30A 200V)1 100
88,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38198921 BQE86342T4 586 34 (20A)27 (20A)6/(30A 200V)1 100
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38198937 BQE87342T4 586 34 (20A)27 (20A)6/(30A 200V)1 100
86,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38198946 BQE810342T4 586 34 (20A)27 (20A)6/(30A 200V)1 100
96,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38198955 BQE87382T4 620 38 (20A)31 (20A)6/(30A 200V)1 100
94,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38198964 BQE810382T4 620 38 (20A)31 (20A)6/(30A 200V)1 100
105,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする