Panasonic(パナソニック)
太陽光発電システム・蓄熱暖房回路・電気温水器・IH対応住宅分電盤 新 リミッタースペースなし
蓄熱暖房回路・電気温水器・IHに加え、太陽光発電システムに対応したオール電化住宅用です。
用途
全電力管内用
主幹容量(A)
50
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色(マンセル値)
ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)
100
回路スペース
3
アース端子実装数
12
内容量
1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません。
※引込電線はCV38mm
2
(最大150A)にて施工お願いします。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※幹線は必ず主幹ブレーカ(リミッター)容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施錠してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブレーカー容量
分岐2P2E実装数
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38203794
BQE85183S44
18
325×620×111
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
(蓄熱暖房回路用)40A
(電気温水器用)40A
(20A)4
(30A 200V)1
310×605×30
¥100,500
取扱い終了
返品不可
38203803
BQE85223S44
22
325×654×111
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
(蓄熱暖房回路用)40A
(電気温水器用)40A
(20A)6
(30A 200V)1
310×639×30
¥109,200
取扱い終了
返品不可
38203812
BQE85263S44
26
325×688×124
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
(蓄熱暖房回路用)40A
(電気温水器用)40A
(20A)6
(30A 200V)1
310×673×30
¥116,500
取扱い終了
返品不可
38203821
BQE85183S45
18
325×620×111
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
(蓄熱暖房回路用)50A
(電気温水器用)40A
(20A)4
(30A 200V)1
310×605×30
¥100,500
取扱い終了
返品不可
38203837
BQE85223S45
22
325×654×111
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
(蓄熱暖房回路用)50A
(電気温水器用)40A
(20A)6
(30A 200V)1
310×639×30
¥109,200
取扱い終了
返品不可
38203846
BQE85263S45
26
325×688×124
(太陽電池側連系ブレーカ)30A
(蓄熱暖房回路用)50A
(電気温水器用)40A
(20A)6
(30A 200V)1
310×673×30
¥116,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください