太陽光発電システム対応住宅分電盤 1次送り連系タイプ リミッタースペースなし

太陽光発電システム対応住宅分電盤 1次送り連系タイプ リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

太陽光発電システムの1次送り連系(単2・単3両用)に対応した住宅分電盤です。

仕様
ドア付
主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P2E]
太陽電池側連系:漏電ブレーカBJW型
用途全電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース2 アース端子実装数12 内容量1個
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※引込口開閉器が別途必要になります。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
主幹容量(A)
回路数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38205544 BQE84182J1 40 18
65,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38205553 BQE85182J1 50 18
65,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38205562 BQE86182J1 60 18
65,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38205571 BQE85222J1 50 22
75,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38205587 BQE86222J1 60 22
75,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38205596 BQE87222J1 75 22
81,700
 
 
取扱い終了

返品不可
38205605 BQE87262J1 75 26
90,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38205614 BQE810262J1 100 26
102,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする