手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(三相専用・プラスチックケース)
用途単体露出工事用
極数・素子数3P3E
保護等級IP43
定格遮断容量(kA)2.5
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)14
内容量1個
注意
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可。※ブレーカ端子カバー付
※CVT電線は使用できません。
※接地3P30AコンセントはNEMA規格に準拠しており国内品の一部と互換性がありません。
※アースはコンセントのアース線に直接接続してください。
遮断 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38176117 | BCD330R271K | 61368477 | BCD330R271N |
![]() |
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
38176126 | BCD340R217K | 61368486 | BCD340R217N |
![]() |
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
38176135 | BED3303R271K | 61368495 | BED3303R271N |
![]() |
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
38176144 | BED3403R217K | 61368504 | BED3403R217N |
![]() |
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07