手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用(三相専用・プラスチックケース))
用途単体露出工事用
極数・素子数3P3E
定格遮断容量(kA)2.5
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)(最大)14
内容量1個
注意
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可。※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源ランプの定格電圧はAC100~250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
遮断 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38175453 | BCD320R2K | 61368355 | BCD320R2N |
|
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38175462 | BCD330R2K | 61368364 | BCD330R2N |
|
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38175471 | BCD320R3K | 61368380 | BCD320R3N |
|
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38175487 | BCD330R3K | 61368389 | BCD330R3N |
|
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38175496 | BED3203R2K | 61368398 | BED3203R2N |
|
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38175505 | BED3303R2K | 61368407 | BED3303R2N |
|
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38175514 | BED3203R3K | 61368416 | BED3203R3N |
|
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 38175523 | BED3303R3K | 61368425 | BED3303R3N |
|
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07