プラスチックボックス 屋根なし
耐衝撃性に強いABS樹脂を使用しています。
海兵地域・薬品工場などの塩害を受けやすい場所に適しています。
樹脂製ですからボックスが軽量です。また、穴あけ加工等も容易にできます。
アース工事が不要のボックスです。
用途屋外用
色(マンセル値)クリームホワイト(2.5Y8.7/1.5)
保護等級IP33
材質(基板)木製
ドア片扉
基板厚(mm)15
内容量1個
耐衝撃性に強いABS樹脂を使用しています。
海兵地域・薬品工場などの塩害を受けやすい場所に適しています。
樹脂製ですからボックスが軽量です。また、穴あけ加工等も容易にできます。
アース工事が不要のボックスです。