漏電ブレーカ BKW-M型

漏電ブレーカ BKW-M型 Panasonic(パナソニック)

定格電圧(V)AC100-200両用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 動作電圧(V)(漏電センサ)80~242 内容量1個
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータ等)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータにより全負荷電流が異なります。モータの全負荷電流に合わせて、定格電流を合わせてください。
※漏電ブレーカ(モータ保護用)は、直入始動用です。
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
極数・素子数
端子ねじ
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38184806 BKW223M 2P2E 2 フルアップ端子 M5 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38184815 BKW20323M 2P2E 3.2 フルアップ端子 M5 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38184824 BKW243M 2P2E 4 フルアップ端子 M5 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38184833 BKW253M 2P2E 5 フルアップ端子 M5 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38184842 BKW20633M 2P2E 6.3 フルアップ端子 M5 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38184851 BKW283M 2P2E 8 フルアップ端子 M5 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38184867 BKW2103M 2P2E 10 フルアップ端子 M5 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38184876 BKW2163M 2P2E 16 フルアップ端子 M5 0.4
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38184885 BKW30083M 3P3E 0.8 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184894 BKW30143M 3P3E 1.4 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184903 BKW30253M 3P3E 2.5 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184912 BKW343M 3P3E 4 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184921 BKW30553M 3P3E 5.5 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184937 BKW30713M 3P3E 7.1 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184946 BKW393M 3P3E 9 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184955 BKW3103M 3P3E 10 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184964 BKW3163M 3P3E 16 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184973 BKW3253M 3P3E 25 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184982 BKW3323M 3P3E 32 フルアップ端子 M5 0.5
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
38184991 BKW33231M 3P3E 32 フルアップ端子 M5 0.5
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38185007 BKW3453M 3P3E 45 フルアップ端子 M5 0.5
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38185016 BKW312531MK 3P3E 125 圧着端子用 M8 1.8
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38185025 BKW315031MK 3P3E 150 圧着端子用 M8 1.8
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38185034 BKW31753MK 3P3E 175 圧着端子用 M8 1.8
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38185043 BKW32253MK 3P3E 225 圧着端子用 M8 1.8
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38185052 BKW312591MK 3P3E 125 圧着端子用 M8 1.8
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38185061 BKW315091MK 3P3E 150 圧着端子用 M8 1.8
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38185077 BKW31759MK 3P3E 175 圧着端子用 M8 1.8
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38185086 BKW32259MK 3P3E 225 圧着端子用 M8 1.8
41,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38184806 BKW223M 61359727 BKWM223 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184815 BKW20323M 61359736 BKWM20323 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184824 BKW243M 61359745 BKWM243 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184833 BKW253M 61359754 BKWM253 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184842 BKW20633M 61359770 BKWM20633 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184851 BKW283M 61359779 BKWM283 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184867 BKW2103M 61359788 BKWM2103 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184876 BKW2163M 61359797 BKWM2163 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184885 BKW30083M 61359806 BKWM30083 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184894 BKW30143M 61359815 BKWM30143 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184903 BKW30253M 61359824 BKWM30253 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184912 BKW343M 61359840 BKWM343 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184921 BKW30553M 61359849 BKWM30553 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184937 BKW30713M 61359858 BKWM30713 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184946 BKW393M 61359867 BKWM393 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184955 BKW3103M 61359876 BKWM3103 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184964 BKW3163M 61359885 BKWM3163 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184973 BKW3253M 61359894 BKWM3253 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184982 BKW3323M 61359910 BKWM3323 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 9,198 税込10,118 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38184991 BKW33231M 61359980 BKWM33231 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38185007 BKW3453M 61359989 BKWM3453 画像準備中 盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) Panasonic(パナソニック) 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする