エアーサドルカバーDPS (ナローサイズ)

エアーサドルカバーDPS (ナローサイズ) Dr.AIR(ドクターエアー)
(1件のレビュー)

レース用軽量サドルに最適。
パワーロスを防ぎながらクッション性を向上させるDPSパッド。
裏面滑り止め付。
レース用軽量サドルに最適なナローサイズ。
パッドの前後で気圧が異なるDPS(デュアル・プレッシャー・システム)採用。
最高の痛散効果。
超軽量
反発力が高くロスがほとんどない。
半永久的に機能が低下しない。
通気性あり。
手洗い可能。

(座面)ブラック サイズナロー 質量(g)85 外形寸法(mm)280×140×20 パッドDPS(デュアルプレッシャー・システム) 適合サドル台レース用ナローサイズ(幅狭)サドル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38111001 -
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38111001
2021-10-10
用途:
自転車用サドルカバー
製造業

これを使ったら、お尻だけでなく腿の痛みもなくなった。さらにスピードが出る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする