曜日別特売

クラッチ・ブレーキユニット

クラッチ・ブレーキユニット - 三木プーリ

クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G)
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。
・堅牢な構造でしかも軽量。
・取りけは簡単、長寿命です。
・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。
・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。
ダブルクラッチユニット(121-□-10G)
・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。
・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G)
・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。
・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。
・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。

コイル電圧(V)DC24内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
サイズ
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
静摩擦トルク(Nm)
コイル容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38116443121-06-20Gクラッチブレーキユニット通し軸3000655.511
102,100
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116452121-08-20Gクラッチブレーキユニット通し軸30008101115
129,120
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116461121-10-20Gクラッチブレーキユニット通し軸300010202220
165,880
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
38116477121-12-20Gクラッチブレーキユニット通し軸300012404525
212,160
209,800
230,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116486121-16-20Gクラッチブレーキユニット通し軸300016809035
283,540
279,800
307,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116495121-20-20Gクラッチブレーキユニット通し軸25002016017545
411,710
409,800
450,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116504121-25-20Gクラッチブレーキユニット通し軸20002532035060
686,870
679,800
747,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116513125-05-12Gクラッチブレーキユニット突合せ軸300052.4-10
87,120
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116522125-06-12Gクラッチブレーキユニット突合せ軸3000655.511
107,540
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38116531125-08-12Gクラッチブレーキユニット突合せ軸30008101115
136,500
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
38116547125-10-12Gクラッチブレーキユニット突合せ軸300010202220
174,250
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
38116556125-12-12Gクラッチブレーキユニット突合せ軸300012404525
222,670
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
38116565125-16-12Gクラッチブレーキユニット突合せ軸300016809035
298,310
289,800
318,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116574121-06-10Gダブルクラッチユニット通し軸3000655.511
116,490
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116583121-08-10Gダブルクラッチユニット通し軸30008101115
148,180
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116592121-10-10Gダブルクラッチユニット通し軸300010202220
194,100
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
38116601121-12-10Gダブルクラッチユニット通し軸300012404525
249,910
249,800
274,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116617121-16-10Gダブルクラッチユニット通し軸300016809035
340,330
339,800
373,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116626121-20-10Gダブルクラッチユニット通し軸25002016017545
491,430
489,800
538,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116635121-25-10Gダブルクラッチユニット通し軸20002532035060
798,110
789,800
868,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116644122-06-20Gダブルクラッチ・ブレーキユニット通し軸3000655.511
170,950
169,800
186,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116653122-08-20Gダブルクラッチ・ブレーキユニット通し軸30008101115
214,290
209,800
230,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116662122-10-20Gダブルクラッチ・ブレーキユニット通し軸300010202220
274,590
269,800
296,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116671122-12-20Gダブルクラッチ・ブレーキユニット通し軸300012404525
351,220
349,800
384,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116687122-16-20Gダブルクラッチ・ブレーキユニット通し軸300016809035
485,210
479,800
527,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
38116696122-20-20Gダブルクラッチ・ブレーキユニット通し軸25002016017545
699,300
689,800
758,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする