三木プーリ
クラッチ・ブレーキユニット(モータ直結形)
・汎用モータとクラッチ・ブレーキをあらかじめ直結一体化した応用ユニットです。
・取付け・取扱いが簡単です。
・高頻度運転が可能になります。
コイル電圧(V)
DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
モーター出力(kW)
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])
静摩擦トルク(Nm)
コイル容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38116705
126-06-4B
6
0.2
5
5.5
11
¥
163,740
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38116741
126-16-4B-2.2
16
2.2
80
90
35
¥
522,890
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
38116757
126-16-4B-3.7
16
3.7
80
90
35
¥
582,220
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
41日以内出荷
返品不可
38116714
126-08-4B
8
0.4
10
11
15
¥
223,640
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
欠品中
返品不可
38116723
126-10-4B
10
0.75
20
22
20
¥
250,000
取扱い終了
返品不可
38116732
126-12-4B
12
1.5
40
45
25
¥
319,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください