曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ - 三木プーリ
(1件のレビュー)

・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。
・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。
・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。
・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。
・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。
・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧
入力電圧(V)
出力容量
リード線長さ(mm)
出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38118315BEM-2T-120LAC100V:DC45V AC200V:DC90V AC400V:-AC100/200V90W/AC200V120DC1.0A
2,410
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
38118324BEM-2T-240LAC100V:DC45V AC200V:DC90V AC400V:-AC100/200V90W/AC200V240DC1.0A
2,410
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
38118333BEM-2T-360LAC100V:DC45V AC200V:DC90V AC400V:-AC100/200V90W/AC200V360DC1.0A
2,410
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38118342BEM-4T-120LAC100V:DC45V AC200V:DC90V AC400V:DC180VAC100/200/400V126W/AC400V120DC0.7A
4,210
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
38118351BEM-4T-240LAC100V:DC45V AC200V:DC90V AC400V:DC180VAC100/200/400V126W/AC400V240DC0.7A
4,210
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
38118367BEM-4T-360LAC100V:DC45V AC200V:DC90V AC400V:DC180VAC100/200/400V126W/AC400V360DC0.7A
4,210
4,198
4,618(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38118315
2020-11-22
用途: コメ袋リフター補修用
農・林・水産業

届いた商品は非常にコンパクトなためブレーキ回路に使用できるか心配でしたが問題なく修理が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする