セパレートカラー

セパレートカラー - エスコ
材質ステンレス(SUS304締付ねじM5×16種別セパレート幅(mm)12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
幅(mm)
外径(Φmm)
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38271012EA966CE-30Φ2512Φ45EA966CE-30
オープン
2,870
3,157(税込)
翌日出荷
返品不可
38271021EA966CE-29Φ2012Φ40EA966CE-29
オープン
2,660
2,926(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする