エスコ
ベランダ物干しステンカラー
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°)
収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。
取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類
壁付型
エスコ品番
EA951FB-75
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
550
色
ステンカラー
耐荷重(kg)
100(アーム水平時)
ベース寸法(mm)
45×160
取付穴径(Φmm)
8
取付ピッチ(mm)
126~130(長穴2箇所)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38271965
EA951FB-75
オープン
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください