REINFORCED MCチューブ

REINFORCED MCチューブ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)REINFORCED MCチューブ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(10件のレビュー)
バルブTR-4内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38161934MCSC71402.75/3.00-21、80/100-21、90/90-21、90/100-21ライト
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
38161943MCSC71412.75/3.00-21、80/100-21、90/90-21、90/100-21ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
38161952MCSC71422.75/3.00-21、80/100-21、90/90-21、90/100-21ウルトラ・ ヘビー
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
38161961MCSC68214.10/4.60-18、100/100-18ライト
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38161977MCSC68224.10/4.60-18、100/100-18ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38161986MCSC68234.10/4.60-18、100/100-18ウルトラ・ ヘビー
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
38161995MCSC6801100/100-18、120/100-18、120/90-18、130/90-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18ライト
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162004MCSC6802100/100-18、120/100-18、120/90-18、130/90-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
38162013MCSC6803100/100-18、120/100-18、120/90-18、130/90-18、120/80-18、130/80-18、140/80-18ウルトラ・ ヘビー
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
38162022MCSC6937100/90-19、110/80-19ライト
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162031MCSC6938100/90-19、110/80-19ヘビー
オープン3,500
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
残り3点です
38162047MCSC6939100/90-19、110/80-19ウルトラ・ ヘビー
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
38162056MCSC6934110/90-19、120/80-19、120/90-19ライト
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
38162065MCSC6935110/90-19、120/80-19、120/90-19ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
38162074MCSC6936110/90-19、120/80-19、120/90-19ウルトラ・ ヘビー
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
38162083MCSC804570/100-19ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
38162101MCSC667190/100-16ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
38162117MCSC801190/100-14ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162126MCSC805660/100-14ヘビー
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162144SCSC801580/100-12ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
38162153SCSC80142.50/2.75-10、70/100-10ヘビー
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162092MCSC673870/100-17ヘビー
オープン
取扱い終了
38162135SCSC801660/100-12ヘビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38162083
2022-03-08
用途: タイヤ交換
サービス業

タイヤ交換時にやはり必要です。
古いチューブを再利用しておりましたが、お値段的に良かったです。

対象商品 : 38162056
2019-12-18
用途: モトクロス
運輸・通信業

以前から使用している信頼性のBS!耐久性もばっちりです。

対象商品 : 38162083
2018-08-30
用途: バイクのチューブ

使いやすい、チューブです。
ハードタイプなので、パンクしづらいです。

対象商品 : 38161943
2018-03-23
用途: バイクメンテナンス

メーカーの安心感はあります。ベビーチューブでもタイヤとの間で摩擦によるタイヤかすは出ないので、持ちも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38162022
2018-05-08
用途: 定期的なチューブの交換

製品には全く問題無く非常に満足ですが、納期が毎回かかるのが難点です。急いでいない時にまとめて注文するようにしています。

対象商品 : 38161977
2017-05-25
用途: バイクのパンクに使用
製造業

今回初めての買い物でしたが、ブリヂストンのヘビーチューブにして正解だと思います。厚みもしっかりしていて、やはりメイド イン ジャパンでしょ!

1が参考にしています
対象商品 : 38162101
2017-03-11
用途: レース
原エクステリア

耐久性に優れ、パンクしにくいところが
よかったです。

対象商品 : 38161934
2019-03-10
用途: OFF車に装着

リムバンドのずれによりすぐにダメになりました。
ヘビーまではいらないのですが 期待します

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする