曜日別特売
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイヤサイズ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38162616MCSR00952.50/2.75/3.00-1418
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
38162625MCSR0096180/80-1467
オープン329
329
362(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
38162634MCSR0102130/90-15、140/90-1530
オープン329
329
362(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
38162643MCSR0103140/90-15、150/80-15、160/80-15、170/80-1546
オープン329
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
38162652MCSR01102.50/3.00-1622
オープン329
329
362(税込)
12日以内出荷
返品不可
38162661MCSR0111130/90-16、140/90-1630
オープン329
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162677MCSR01152.25/2.50-1718
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
38162686MCSR01202.75/3.00-1722
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
38162695MCSR0121100/90-17、110/90-1726
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
38162704MCSR0122140/70-17、150/70-1746
オープン329
329
362(税込)
12日以内出荷
返品不可
38162713MCSR01252.50-1818
オープン329
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り6点です
38162722MCSR01352.75/3.00/3.25-1822
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
38162731MCSR01404.00/4.60-1826
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
38162756MCSR01502.50/2.75/3.00-1922
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
38162783MCSR01612.50/2.75/3.00-2122
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
38162801MCSR01803.00-2322
オープン329
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162747MCSR014125-18(X-18H)26
オープン
取扱い終了
38162765MCSR0151110/80-1926
オープン
取扱い終了
38162774MCSR015222-19(X-19H)22
オープン
取扱い終了
返品不可
38162792MCSR016322-21(X-21H)22
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:207
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: スーパーカブのタイヤ交換に
卸売・小売業

17インチのカブのタイヤ交換に使用、価格も安いのでちょっとでも千切れそうなら交換してます。

対象商品 : 38162686
2024-07-15
用途: クロスカブ

クロスカブに使用しました。安く買えてよかったですね

対象商品 : 38162731
2023-11-29
用途: タイヤ交換
有限会社平井電設

メーカー品なので何の問題もありません。このような消耗品もサイズを揃えて在庫しているモノタロウ様にはアッパレです!!

対象商品 : 38162686
2023-11-08
用途: 愛車の手入れ
卸売・小売業

タイヤを替えたので、ついでにリムバンドも変えました。

対象商品 : 38162686
2023-08-30
用途: タイヤ交換時には必ず
製造業

間違いないヤツです
CT110に使用
使えたとしても毎回買えます
ケチる値段ではないから

対象商品 : 38162625
2023-02-16
用途: スポークホイールのチューブ保護に
木下電機

信頼のブリジストン製リムバンドなので気になる部分はまったくありません。しっかりニップル頭からチューブを保護してくれます。

対象商品 : 38162731
2023-10-07
用途: タイヤ交換の時に使用
M-ARAI

モノタロウはメーカー物も安価に購入できるので安心して使用できます。

対象商品 : 38162686
2022-05-05
用途: スーパーカブの交換部品

スーパーカブC50のタイヤとチューブ交換時に一緒にチューブも交換しました。 安心の国内メーカー品です。ノーマルはおそらく17~19mmですが、22mm幅が丁度良いです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする