Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具 Panasonic(パナソニック)の 天井用金具 二重天井用金具 野縁受け交差用取付金具 二重天井用金具 野縁受け交差用取付金具 注文コード 野縁受けを交差させて接続する金具です。 材質硬鋼線 質量(kg)0.01 内容量1袋(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DB442A DB442B 種類 選択解除 A型B型 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38225327 DB442A A型 ¥2,100 取扱い終了返品不可 38225336 DB442B B型 ¥2,850 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電路支持材/支持金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケーブル支持金具 吊りボルト用 アメリカン電機 税込¥504 ¥458 バスケットへ ステンリングサドル 富士商 税込¥824~ ¥749~ 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機 税込¥3,958~ ¥3,598~ モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT 税込¥46,178 ¥41,980 ナイロン結束バンド”スタストラップ”(耐候性タイプ) PANDUIT 税込¥86,878~ ¥78,980~ ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋外用・耐候性 PANDUIT 税込¥97,878~ ¥88,980~ 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” 耐候・耐熱タイプ(VHB粘着剤) PANDUIT 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付) PANDUIT 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ 耐火仕切板25 ネグロス電工 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ポール付属品 東神電気 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンレスサドルベースセット 電成興業 税込¥6,048~ ¥5,498~ ナイロン結束バンド(標準タイプ) PANDUIT 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ステンハンガークリップ 電成興業 税込¥2,638~ ¥2,398~ デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分 三門 税込¥20,878~ ¥18,980~ ポール付属品 東神電気 税込¥9,018 ¥8,198 PVCチューブ PANDUIT 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 可動部配線用固定具”ダイナミックケーブルマネージャー” スタンダードタイプ(ゴム系粘着剤) PANDUIT 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 赤とんぼⅡ(R) サワタ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT 税込¥50,578~ ¥45,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材電路支持材/支持金具天井用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります 形鋼用配線・配管部材 電路支持用サドル 天井用金具 電路支持用部品 電線引込ポール ケーブル支持具 照明・支持金具 貫通部防火措置材 ケーブルラック モールダクト レースウェイ 吊り金具/振れ止め金具 ダクターチャンネル ケーブルカッシャー シェアする マイページ 最近見た商品