パナフレキPFDスルー

パナフレキPFDスルー Panasonic(パナソニック)

埋込・インペイ・露出配管にPF複層波付管
1巻50mの長尺(呼び28は30m)。包装の内側が開いていますのでバンドを切断するだけで素早く引き出せます。

仕様自己消火性あり PF複層波付管(PFD) 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8411 色(マンセル値)オフグレイ(7.5Y7/1.5) 内容量1巻
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38253731 DM716SR 23 (参考値)16 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38253747 DM722SR 30.5 (参考値)22 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38253756 DM728SR 36.5 (参考値)28 30
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする