速結コネクタ ロックナットなし

速結コネクタ ロックナットなし Panasonic(パナソニック)

クリームグレイ JIS規格JIS C8412 適合規格(PS)E 適合PF管用 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径D(Φmm)
長さL(mm)
おねじ外径(mm)
適合ノックアウト径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38256276 DMP516KN 16 28.7 32.9 44.7 21 21.5
88
 
 
取扱い終了

返品不可
38256285 DMP522KN 22 38.1 41 53.8 26.5 27.1
107
 
 
取扱い終了

返品不可
38256294 DMP528KN 28 45.1 49.4 66 33.3 34
205
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする