アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)マイクターミナル用
極数6極4心
仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、マイクターミナル用(キャノンピンレセプタクル使用)、中浅アウトレット対応
材質アルミダイカスト製
内容量1個
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。【施工前のご注意】
※接続する電線は銅線Φ1.6mmまたはΦ2.0mmを使用してください。(100Vの場合)
※取り付け可能な埋込深さ(H)は0~35mmです。
※埋込深さ(H)が35~55mmの時、「はさみ込み固定」の場合:別売りの継金具をご使用ください。「ねじ止め固定」の場合:別途取り付け可能な皿小ねじ(M4×60)をお求めください。
※ボックスへの配管は、底面を使用するとアップコンが取り付けられなくなりますので、側面のノックアウトをご使用ください。
※ボックス内の電線が多い場所は、電線を傷つけ地路する原因となりますので、深型のボックス(DS3754)をご使用ください。